Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014127 US-PML-W100 (100X100) TARGH. SEGNALAZION - 1014127

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014127 US-PML-W100 (100X100) TARGH. SEGNALAZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Höhe - 86.8 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356786409

Artikelnummer

PHC1014127

Herstellernummer

1014127

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Höhe:

86.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen.