Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014107 KMK UV (29X8) SUPPORTO PER SEGNACAVI - 1014107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014107 KMK UV (29X8) SUPPORTO PER SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 8 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356782678

Artikelnummer

PHC1014107

Herstellernummer

1014107

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

8 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

29 mm

Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.