PHOENIX CONTACT - PHC1013889 PATO 2/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 6.3 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 10 mm
Packung
1000 ST
EAN
4017918014070
Artikelnummer
PHC1013889
Herstellernummer
1013889
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
6.3 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
10 mm
Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt.


