Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013863 PATG 3/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013863

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 7.5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4017918014056

Artikelnummer

PHC1013863

Herstellernummer

1013863

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

7.5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

23 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.