Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013850 PATG 2/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4017918014049

Artikelnummer

PHC1013850

Herstellernummer

1013850

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

23 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.