PHOENIX CONTACT - PHC1013847 PATG 1/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 23 mm
Packung
1000 ST
EAN
4017918014032
Artikelnummer
PHC1013847
Herstellernummer
1013847
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
23 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



