PHOENIX CONTACT - PHC1013821 PATG 3/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 10 mm
Packung
500 ST
EAN
4017918014018
Artikelnummer
PHC1013821
Herstellernummer
1013821
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
10 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


