Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013818 PATG 2/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013818

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013818 PATG 2/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918014001

Artikelnummer

PHC1013818

Herstellernummer

1013818

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

10 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.