Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013287 PAB-SK 15 CARTELLINO DI SIGLATURA - 1013287

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013287 PAB-SK 15 CARTELLINO DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 9 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4017918013691

Artikelnummer

PHC1013287

Herstellernummer

1013287

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

9 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

15 mm

Selbstklebende Schildchenträger für die Geräte- und Bauteilekennzeichnung.