Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013119 PATO 1/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013119

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013119 PATO 1/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918013530

Artikelnummer

PHC1013119

Herstellernummer

1013119

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm