PHOENIX CONTACT - PHC1013096 PATG 8/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 50 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918013516
Artikelnummer
PHC1013096
Herstellernummer
1013096
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
15 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


