PHOENIX CONTACT - PHC1013054 PATG 4/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 15 mm
Packung
500 ST
EAN
4017918013479
Artikelnummer
PHC1013054
Herstellernummer
1013054
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
15 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


