Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013041 PATG 3/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013041

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013041 PATG 3/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 7.5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4017918013462

Artikelnummer

PHC1013041

Herstellernummer

1013041

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

7.5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

15 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.