Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013038 PATG 2/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013038

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013038 PATG 2/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918013455

Artikelnummer

PHC1013038

Herstellernummer

1013038

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

15 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.