PHOENIX CONTACT - PHC1005208 KMK SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO - 1005208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 10...25 mm
Kabeldurchmesser - 10...25 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
4017918012434
Artikelnummer
PHC1005208
Herstellernummer
1005208
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
10...25 mm
Kabeldurchmesser:
10...25 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
29 mm
Breite:
8 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich.


