Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004500 WS-K TARGHETTA - 1004500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004500 WS-K TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Breite - 74 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918012137

Artikelnummer

PHC1004500

Herstellernummer

1004500

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

74 mm

Höhe:

52 mm

Durchmesser:

0 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Klebe-Warnschild, selbstklebend, schwarzer Aufdruck: Blitzpfeil -"Achtung ! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung ", Etikettengröße: 74 x 52 mm