Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004212 WS 4- 8 TARGHETTA - 1004212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004212 WS 4- 8 TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 22 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918011949

Artikelnummer

PHC1004212

Herstellernummer

1004212

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

22 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet. Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert.