PHOENIX CONTACT - PHC1004076 UBE/D + ES/KMK 3 SIGLATURA - 1004076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 42.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918011888
Artikelnummer
PHC1004076
Herstellernummer
1004076
Hersteller
PHC
Breite:
20 mm
Höhe:
42.8 mm
Portacartellini, per la siglatura di gruppi di morsetti, per il montaggio sulle morsettiere NS 32 o NS 35/7,5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


