Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1003673 CF CRIMPHANDY 0,5 SET RICAMBIO - 1003673

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1003673 CF CRIMPHANDY 0,5 SET RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5...0.5 mm²

  • Antriebsart - elektrisch

  • Abisolierlänge - 10.8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626471563

Artikelnummer

PHC1003673

Herstellernummer

1003673

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.5...0.5 mm²

Antriebsart:

elektrisch

Abisolierlänge:

10.8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

43 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

205 mm

Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 0,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 0,5 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen