PHOENIX CONTACT - PHC0916604 UT 6-TMC M 1A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0916604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
6 ST
EAN
4046356449007
Artikelnummer
PHC0916604
Herstellernummer
0916604
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
240 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.2 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
86.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
85.5 mm
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12.3 mm


