Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0916589 TMCP SOCKET M ELEM. BASE INTERR. - 0916589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0916589 TMCP SOCKET M ELEM. BASE INTERR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918600921

Artikelnummer

PHC0916589

Herstellernummer

0916589

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

433 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

50 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

115 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

25 mm

Schnell und ohne zusätzliche Verdrahtung kann über die Anschlüsse 13 und 14 in den Abschlusselementen eine Meldeschleife über alle Schutzschalter realisiert werden. Komfortabler Zugfederanschluss. Großflächige Beschriftungsmöglichkeiten erleichtern die Zuordnung der Schutzschalter zu den Baugruppen. Flexibler Aufbau mit beliebiger Polzahl.