PHOENIX CONTACT - PHC0915768 TMCP 1 M1 300 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1 - 0915768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Montageart - sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC
Packung
6 ST
EAN
4017918600600
Artikelnummer
PHC0915768
Herstellernummer
0915768
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
50 mm
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
12.5 mm


