PHOENIX CONTACT - PHC0914138 TMC 1 F1 100 5,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Packung
6 ST
EAN
4017918008819
Artikelnummer
PHC0914138
Herstellernummer
0914138
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
65 V
Anzahl der Etagen:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.2 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
82.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
12.5 mm


