Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914099 TMC 1 F1 100 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914099

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914099 TMC 1 F1 100 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 6 ST

EAN

4017918008772

Artikelnummer

PHC0914099

Herstellernummer

0914099

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

65 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...0.2 mm²

Bemessungsstrom In:

2 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.2 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

82.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

82.5 mm

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite:

12.5 mm

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2 A, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz