Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914073 TMC 1 F1 100 1,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914073

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914073 TMC 1 F1 100 1,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 6 ST

EAN

4017918008758

Artikelnummer

PHC0914073

Herstellernummer

0914073

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

82.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.5 mm

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 1 A, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz