Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0903046 EC-E 6A DC24V INT. ELETTR. 1 CAN - 0903046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0903046 EC-E 6A DC24V INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 6 ST

EAN

4046356466929

Artikelnummer

PHC0903046

Herstellernummer

0903046

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

24 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

6 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Tiefe:

83 mm

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.5 mm

Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass der Schutzschalter schneller auf Überlastfälle reagieren kann als das Schaltnetzteil. Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen.