Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832107 UCT-WMCO 6,8 (23X8) TARGHETTA SIGL. - 0832107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832107 UCT-WMCO 6,8 (23X8) TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 6.1...6.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.1...6.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 4 ST

EAN

4055626258669

Artikelnummer

PHC0832107

Herstellernummer

0832107

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

6.1...6.8 mm

Kabeldurchmesser:

6.1...6.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

23 mm

Breite:

8 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.