Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832100 UCT-WMCO 1,9 (23X4) TARGHETTA SIGL. - 0832100

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832100 UCT-WMCO 1,9 (23X4) TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1.1...1.9 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.1...1.9 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 9 ST

EAN

4055626258591

Artikelnummer

PHC0832100

Herstellernummer

0832100

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1.1...1.9 mm

Kabeldurchmesser:

1.1...1.9 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.