Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830917 UM3-TM (5X8) CARTELLINO DI SIGLATURA - 0830917

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830917 UM3-TM (5X8) CARTELLINO DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356910514

Artikelnummer

PHC0830917

Herstellernummer

0830917

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firma Wieland, 24-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: weiß