PHOENIX CONTACT - PHC0830841 US-EMLP (85,6X54) RD TARGHETTA - 0830841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Transparent - nein
Länge - 53.7 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356894791
Artikelnummer
PHC0830841
Herstellernummer
0830841
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Länge:
53.7 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


