Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830770 US-TML (104X10) SIGLATURA MORSETTI - 0830770

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830770 US-TML (104X10) SIGLATURA MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356752589

Artikelnummer

PHC0830770

Herstellernummer

0830770

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830770 - US-TML (104X10) SIGLATURA MORSETTI