Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830694 WML 14 (25X19)A4 YE ETICHETTA SEGNACAVI - 0830694

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830694 WML 14 (25X19)A4 YE ETICHETTA SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 5...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 5...14 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356718790

Artikelnummer

PHC0830694

Herstellernummer

0830694

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

5...14 mm

Kabeldurchmesser:

5...14 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

63.5 mm

Breite:

25 mm

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beständig gegen Lösungsmittel.