PHOENIX CONTACT - PHC0830513 EMLP-AL (60X30) CODIFICATORE DISPOSITIVI - 0830513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Halogenfrei - nein
Packung
45 ST
EAN
4046356718356
Artikelnummer
PHC0830513
Herstellernummer
0830513
Hersteller
PHC
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
nein
Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


