Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830433 PML-W101 (25X25) TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830433 PML-W101 (25X25) TARGHETTA SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 21.65 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356717571

Artikelnummer

PHC0830433

Herstellernummer

0830433

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

21.65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm