PHOENIX CONTACT - PHC0830407 WMTB HF (40X12)R SEGNACAVO - 0830407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6...136 mm
Kabeldurchmesser - 6...136 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356715997
Artikelnummer
PHC0830407
Herstellernummer
0830407
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...136 mm
Kabeldurchmesser:
6...136 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
10 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Der Marker besitzt zwei Befestigungsösen durch die er mit Kabelbindern PKB ... am Leiter befestigt wird.


