PHOENIX CONTACT - PHC0830326 US-EMLP (70X15) SR TARGHETTA IN PLASTICA - 0830326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 mm
Breite - 70 mm
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356715256
Artikelnummer
PHC0830326
Herstellernummer
0830326
Hersteller
PHC
Länge:
0.5 mm
Breite:
70 mm
Halogenfrei:
nein
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm


