PHOENIX CONTACT - PHC0830322 US-EMLP (52,5X15) YE TARGHETTA IN PLASTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356715201
Artikelnummer
PHC0830322
Herstellernummer
0830322
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Halogenfrei:
nein
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830322 - US-EMLP (52 5X15) YE TARGHETTA IN PLASTI


