PHOENIX CONTACT - PHC0830318 US-EMLP (8,8X15) RD TARGHETTA IN PLASTIC - 0830318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Transparent - nein
Länge - 0.5 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356715140
Artikelnummer
PHC0830318
Herstellernummer
0830318
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Länge:
0.5 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
nein
Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 88, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 8,8 mm


