PHOENIX CONTACT - PHC0830304 US-EMLP (104X135) TARGHETTA IN PLASTICA - 0830304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 135 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356715270
Artikelnummer
PHC0830304
Herstellernummer
0830304
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
135 mm
Höhe:
104 mm
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 135 mm


