Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830131 STP 3,5-2 PUNTALINO - 0830131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830131 STP 3,5-2 PUNTALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3.4 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356614955

Artikelnummer

PHC0830131

Herstellernummer

0830131

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3.4 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

25 mm

Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt.