PHOENIX CONTACT - PHC0829623 UCT-TM 10 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356597722
Artikelnummer
PHC0829623
Herstellernummer
0829623
Hersteller
PHC
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm


