PHOENIX CONTACT - PHC0829414 ZB 3,5:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK - 0829414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356554152
Artikelnummer
PHC0829414
Herstellernummer
0829414
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
sonstige
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden. Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.


