Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829366 CARRIER-EMP (1000X15) GY PORTACARTELLINI - 0829366

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829366 CARRIER-EMP (1000X15) GY PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356614887

Artikelnummer

PHC0829366

Herstellernummer

0829366

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

15 mm

Profil, zum Schrauben oder Nieten, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC- und US-Material, 15 mm Höhe