PHOENIX CONTACT - PHC0829365 CARRIER-EMP (85,6X54) PORTACARTELLINI - 0829365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 88.6 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 56.6 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356605779
Artikelnummer
PHC0829365
Herstellernummer
0829365
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
88.6 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
56.6 mm
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken. Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten.


