Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829255 US-TM 100 MATERIALI UNICARD - 0829255

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829255 US-TM 100 MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559584

Artikelnummer

PHC0829255

Herstellernummer

0829255

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 13, altezza del campo di testo: 9,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm