Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829162 UCT-TM 6 BU MATERIALI UNICARD - 0829162

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829162 UCT-TM 6 BU MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356595384

Artikelnummer

PHC0829162

Herstellernummer

0829162

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm