Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829133 ZBF 13:UNBEDRUCKT CARTELLINI SIGLATURA - 0829133

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829133 ZBF 13:UNBEDRUCKT CARTELLINI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 13 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356546416

Artikelnummer

PHC0829133

Herstellernummer

0829133

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

13 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0829133 - ZBF 13 UNBEDRUCKT Cartellini siglatura