PHOENIX CONTACT - PHC0828988 CARRIER-EMLP 22 (27X27) PORTACARTELLINI - 0828988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 29.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 60 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356538107
Artikelnummer
PHC0828988
Herstellernummer
0828988
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
29.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
60 mm
Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser. Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften. Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzfolien EMLPR ... einsetzbar.


