Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828986 CARRIER-EMLP 22 (27X15) PORTACARTELLINI - 0828986

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828986 CARRIER-EMLP 22 (27X15) PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 29.5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 47 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356538091

Artikelnummer

PHC0828986

Herstellernummer

0828986

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

29.5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

47 mm

Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser. Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften. Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzfolien EMLPR ... einsetzbar.