PHOENIX CONTACT - PHC0828909 US-EMLP (100X60) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356559201
Artikelnummer
PHC0828909
Herstellernummer
0828909
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 60 mm


